ブッシュ付アルミ抜差蝶番

ブッシュ付アルミ抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ブッシュ付アルミ抜差蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

樹脂ブッシュを使用しているので、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
軸はステンレス製です。
右型・左型(本図・写真共右型です)

用途デザイン性を求める各種筐体材質本体/アルミニウム合金(ADC)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)表面仕上げニッケルめっき(MANi)長さ(mm)80ねじ径穴あき内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57934529B-502-1-R13186117
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934538B-502-2-L13187112
899
989(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934547B-502-2-R13188112
899
989(税込)
7日以内出荷
返品不可
57934556B-502-3-L13189109
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934565B-502-3-R13190109
929
1,022(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934574B-502-4-L13191104
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934583B-502-4-R13192104
819
901(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934599B-502-5-L1319396
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934608B-502-5-R1319496
749
824(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934513B-502-1-L13185117
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする