TAKIGEN(タキゲン)
ストッパー付キャップヒンジ
扉を110°で保持します。
取付けねじがカバーで隠れ、外観を損いません。
作動範囲は270°です。
用途
試験機器・計測機器
材質
本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ポリブチレンテレフタレート(PBT)
長さ(mm)
60
質量(g)
210
表面仕上げ
サチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード
13447
内容量
1個
注意
※取付けの際は必ず筐体側と扉側を確認してください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934827
B-177-2
¥
1,770
¥
1,947
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください