TAKIGEN(タキゲン)
キャッチ付ストッパー蝶番
ヒンジとストッパー、2つの機能を集約しました。
トランクなどのケースに最適です。
筐体を傷つけない、裏板付き。
オールステンレス製のため耐食性に優れています。
用途
天蓋タイプのボックス
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
127
トルク(N・m)
初期キャッチトルク参考値:約0.8/1個
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13482
内容量
1個
注意
※キャッチトルクには誤差があるため、必ず現品にてご確認ください。
※使用頻度によりキャッチトルクは変化します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934879
B-1175-1
¥
1,213
¥
1,334
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください