TAKIGEN(タキゲン)
ブッシュ付アルミ平蝶番
樹脂ブッシュを使用して、パーティクルの発生が抑えられます。
アルミ製で軽量です。
アルマイト処理を行っているので耐食性に優れています。
軸はステンレス製です。
左右兼用型です。
用途
デザイン性を求める各種筐体
材質
本体/アルミニウム合金押出材(A6061)、軸/ステンレス鋼棒(SUS304)、ブッシュ/ポリアセタール(POM)
表面仕上げ
アルマイト処理
内容量
1個
注意
※従来品B-500とは改良のため板厚、軸中心位置が異なります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色
質量(g)
板厚(mm)
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57934924
B-500N-1-Silver
63
シルバー
73
4.5
13512
¥
819
¥
901
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934933
B-500N-1-Black
63
ブラック
73
4.5
13513
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934949
B-500N-2-Silver
63
シルバー
59
4.5
13514
¥
719
¥
791
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934958
B-500N-2-Black
63
ブラック
59
4.5
13515
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月3日
57934967
B-500N-3-Silver
63
シルバー
59
4.5
13516
¥
889
¥
978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934976
B-500N-4-Silver
63
ブラック
59
4.5
13517
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
57934985
B-500N-5-Silver
47
シルバー
36
4.5
13518
¥
679
¥
747
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57934994
B-500N-5-Black
47
ブラック
36
4.5
13519
¥
909
¥
1,000
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57935003
B-500N-6-Silver
47
シルバー
27
4
13520
¥
579
¥
637
(税込)
当日出荷
57935019
B-500N-6-Black
47
ブラック
27
4
13521
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください