TAKIGEN(タキゲン)
密閉式小型カバーロック (南京錠施錠タイプ)
フック部のシールド性を高めました。音の漏れを最小に防ぎます。
扉面からの突起が少ない平面タイプ
防塵シャッター付錠前を標準装備
用途
可搬型発電機・特装車・建機
付属品
キー2本、ボルト付き・ 南京錠施錠タイプ
材質
冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)
354
標準色
ブラック
表面仕上げ
電着塗装
鍵
番号:南京錠施錠
タキゲンコード
4176
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57933786
A-839-A-3
¥
2,494
¥
2,743
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください