曜日別特売

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)

ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステムローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) - エフケイシステム

バーコードはもちろん、QRコードをはじめとした2次元コードも全方位から読取可能
2次元コードの2バイト文字(ひらがな、カタカナ、漢字など日本語文字)対応
物体検知モード搭載で専用スタンドを使えばハンズフリーで読取作業が可能

RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
注意
※RS-232Cからの電源供給が無い端末への接続には、別売のアダプタが必要です。メーカー指定のアダプタ以外のご使用、お使いのソフトウェアによるエラー、記載スペック外でのトラブルは保証対象外となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
インターフェース
読取方式
対応コード
電源
質量(g)
分解能(mm)
耐衝撃性
幅(mm)
長さ(mm)
高さ(mm)
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57645474DS-2300R-B有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ブラック1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
16,980
18,678(税込)
当日出荷
57645483DS-2300R-LG有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ライトグレー1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645499DS-2300R-B/HOL-5300有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ブラック1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645508DS-2300R-LG/HOL-5300有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ライトグレー1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953867DS-2300R-B/SAPA05010JP-RS232C D-Sub9ピン(メス)CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec-116(ケーブルを除く)ブラック-1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
60953876DS-2300R-B/HOL-5300/SAPA05010JP-RS232C D-Sub9ピン(メス)CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec-116(ケーブルを除く)ブラック-1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954305DS-2300R-LG/SAPA05010JP-RS232C D-Sub9ピン(メス)CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec-116(ケーブルを除く)ライトグレー-1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954314DS-2300R-LG/HOL-5300/SAPA05010JP-RS232C D-Sub9ピン(メス)CMOSエリアセンサ 1280(H)×960(V) ピクセル【一次元】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5, Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【二次元】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec-116(ケーブルを除く)ライトグレー-1.5mからコンクリート面に自然落下し正常動作---約1.8
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
57645605DS-2300R-B/GF-12-US0520有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ブラック1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
57645614DS-2300R-LG/GF-12-US0520有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ライトグレー1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
57645666DS-2300R-B/HOL-5300/GF-12-US0520有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ブラック1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
取扱い終了
代替品有
57645675DS-2300R-LG/HOL-5300/GF-12-US0520有線RS-232CCMOSエリアセンサ 1280(H) x 960(V) ピクセル【1D】All UPC/EAN/JAN, EAN128 Code, Code 39, Code 39 Full ASCII, Code 128, GS1-128, CODABAR/NW7, Interleave 2 of 5,
Matrix 2 of 5, Code 32, MSI/PLESSEY, Code 93, Code 11, GS1 DataBar、【2D】PDF417, Micro PDF417, DataMatrix, QR Code, Micro QR Code, Maxi Code, Aztec
ACアダプタ供給タイプ116(ケーブル除く)ライトグレー1次元バーコード:4mil / 2次元QRコード:5mil1.5m からコンクリート面に自然落下し正常動作8616060約1.8
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
57645605DS-2300R-B/GF-12-US052060953867DS-2300R-B/SAPA05010JPDS-2300R-B/GF-12-US0520 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953867ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645614DS-2300R-LG/GF-12-US052060954305DS-2300R-LG/SAPA05010JPDS-2300R-LG/GF-12-US0520 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954305ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645666DS-2300R-B/HOL-5300/GF-12-US052060953876DS-2300R-B/HOL-5300/SAPA05010JPDS-2300R-B/HOL-5300/GF-12-US0520 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60953876ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
57645675DS-2300R-LG/HOL-5300/GF-12-US052060954314DS-2300R-LG/HOL-5300/SAPA05010JPDS-2300R-LG/HOL-5300/GF-12-US0520 ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C) エフケイシステム 60954314ローコスト QRコード対応 二次元バーコードリーダー(RS232C)エフケイシステム1セット
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

バーコードリーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする