曜日別特売

【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー

【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド【名入れ】ミラーブラックチタン印鑑 ケース付 単品 ハンコ・印鑑のオーダー - ノーブランド

チタン印鑑は「強い、押しやすい、ずっとキレイ」の三拍子揃った印鑑です。
耐熱性・・・1,600℃の熱に耐えられます。
押しやすい・・・重みがあり、朱肉がよくのりキレイに捺印できます。
ずっとキレイ・・・朱肉がキレイに落ちます。半永久的に美しい印影を保つことが可能です。
ミラーチタンはブラストチタンと比べ、鏡面仕上げとなっており、鏡のように綺麗で神聖な印象を受ける印鑑です。
ご注文いただきました印鑑はケースに入れ、大谷特性桐箱へ入れてお届けします。

仕様印鑑ケース付き。本牛皮の印鑑ケースです。中の柄は高級感のある朱竹柄となっております。材質チタン長さ(mm)60オーダー方法WEBオーダーサービス分類名入れ繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※WEB注文専用商品です。購入確認バスケット画面の「オプション指定」にて名入れをご入力ください。
※印面サイズはmmです。最大文字数をご確認ください。
※個人名に限ります。お彫りする文字は、漢字・ひらがな・カタカナのみになります。
※フルネームの場合、必ずタテ2行となり、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※姓または名のみ彫刻の場合、ヨコ彫りが出来ますが、右から左にお名前が捺印されるように彫ります。
※環境依存文字はご使用になれません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57937584-13.5
13,300
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57937593-15
16,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57937609-16.5
19,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
57937618-18
22,300
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする