曜日別特売

金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用)

金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)金箔賞状用紙 白 5枚入(パーソナル用) - タカ印(ササガワ)

金箔で鳳凰を描いた高級感ある本格賞状用紙です。繊細なデザインを金箔で表現しました。金箔がプリンタに付着しないよう特殊加工を施しています。気品のある色目にこだわった特漉き用紙を使用しております。レーザープリンタやその他の出力機に対応しています。従来からの手書きや通常印刷(凸版やオフセット)にも使用できます。5枚入り。安心の日本製!

付属品テスト印刷用紙1枚入り材質ケント紙(209g/m2)内容量1冊(5枚)
注意
※お使いのプリンタが本紙の厚み(0.25mmまたは209g/m2)に対応していますことをご確認の上ご購入ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
文字
寸法(縦×横)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5793562410-3060A4判縦書用210×297
1,050
869
956(税込)
当日出荷
5793563310-3061A4判横書用297×210
1,050
869
956(税込)
3日以内出荷
5793564910-3070B4判縦書用257×364
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
5793565810-3071B4判横書用364×257
1,350
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
5793566710-3080A3判縦書用297×420
1,500
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
5793567610-3081A3判横書用420×297
1,500
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする