曜日別特売

ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0

ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0 - 岡田金属工業所(ゼットソー)
(3件のレビュー)

【真竹・破竹・孟宗竹をバッサリ切断!】
20cm以上の孟宗竹を約6秒で切断!(※14.4Vのレシプロソーを使用した場合)
1.2mm厚刃で、刃がしなっても折れにくい!
隙間に入り作業しやすい先細形状で、枝払いにも使用可能!
DC14.4V以上のレシプロソー本体を推奨。

用途真竹・破竹・孟宗竹の切断に。ピッチ(mm)3表面処理無電解ニッケルめっき板厚(mm)1.2刃先衝撃焼入刃渡り(mm)300適合メーカーマキタ/ボッシュ/HiKOKI/リョービ/その他内容量1枚
注意
※レシプロソー・セーバーソー本体の説明書を十分にお読みいただき、ご使用ください。
※保護メガネ・グローブをご使用ください。
※替刃の交換は、バッテリー式の場合はバッテリーを外してから、コード式の場合はプラグを電源から抜いて行ってください。
※刃に過度の負荷がかかる使用や刃先のカケ、摩耗した状態での使用は替刃の折れ、機械の破損、ケガの要因となりますのでご注意ください。
※使用直後の刃は高温になっているため、手などを触れないように注意してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5793747820109
1,580
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ゼットソーHI レシプロ 竹伐採用 300 P3.0
この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57937478
2023-04-14
用途: 古い竹の伐採、垣根づくりの寸法切り
不動産業

ノコギリに比べ格段に速い作業ができる。枝切りには、勢い余って幹に切れ目が入るので切り離すタイミングが大切。竹が倒れる反対側から切らないと、幹に刃が噛んでしまい、ブレードの把持部で直ぐ折れてしまうので、もう少し強靭な素材であると助かります。

対象商品 : 57937478
2021-11-16
用途: 孟宗竹の伐採
農・林・水産業

Hi-KOKIのセイバーソーで使用。孟宗竹を100本ほど伐採しましたが、切れ味変わらずまだ何本も切れそうです。さすがゼットソー!

1が参考にしています
対象商品 : 57937478
2021-02-06
用途: 竹伐採
製造業

数本目で切れが悪いなと確認してみれば全域に渡って刃こぼれしていて使い物になりません。
ゼットソーは安物ですからダメですね

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする