曜日別特売

No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー

No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエムNo.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー - スターエム
(2件のレビュー)

木材・石膏ボードへの穴あけ作業での切屑の飛散防止カバーです。
天井作業の際に落ちてくる切屑を受け止めてくれるので、飛散防止になります。
自在錐を覆ってくれるので、安心・安全に作業が行えます。
ジャバラがクッションの役割をしてくれるので、貫通時の衝撃を軽減してくれます。
ジャバラが穴あけ材に接した状態で穴あけができるので、安定した状態で作業が行えます。
セットするのに工具不要です。
汚れた場合は水洗いが可能です。

用途スターエム No.36X 充電ドリル用自在錐用ダストカバー。材質ポリエチレン幅(mm)209高さ(mm)95口径(Φmm)先端工具差込:7.5内容量1個
注意
※着脱は電動工具が通電していない状態で行ってください。
※作業時はカバーが空転しないように手を添えてご使用ください。
※作業時は保護具を着用してください。
※カバーの先端工具差込口が摩耗した場合、切屑が漏れるおそれがありますのでご注意ください。
※カバーは高温多湿、直射日光をさけて保管してください。
※分解・改造は行わないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579375235006DC
1,700
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

No.5006 DC 充電自在錐用ダストカバー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57937523
2024-05-04
用途: 電気工事の時
ワイズエンジニアリング建設業・工事業

下から位置が確認出来ないので、天井と本体のスキマから目視による作業が、ものすごく不便。

対象商品 : 57937523
2021-03-09
用途: ダウン照明の穴加工
運輸・通信業

天井に100φのダウン照明器具を設置するための穴加工用に購入致しました。
石膏ボードの粉が顔にかからないので作業効率と衛生面で大変助かりました。
良い商品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自由錐」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする