日本救命器具
膨張式救命胴衣 NQV-Yn型
膨張式救命胴衣、新型インジケーター付きボンベ装置で使用の可否がすぐにわかる様になったモデル!外装衣(カバー)取り外し式
用途
作業用救命衣
浮力(kg)
約10.58
ウエスト(cm)
最大130
質量(g)
660
容量
ボンベ:C02、17g、A付き
仕様
膨張方式:手動、自動膨張方式
分類
Type A
型式承認番号
4894号
内容量
1着
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。※使用前には必ず、気質に損傷がないか、ボンベ、スプールが仕様済みでないかなどの点検を行ってください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57939368
red
レッド
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57939377
blue
ブルー
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57939386
orange
オレンジ
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
グリーンクロス 救命胴衣NQV-Yn
参考になった