救命胴衣 背抜型

救命胴衣 背抜型 - 日本救命器具救命胴衣 背抜型 - 日本救命器具救命胴衣 背抜型 - 日本救命器具救命胴衣 背抜型 - 日本救命器具

通気性がとても良いので暑いシーズンにお勧めします。

用途小型船舶用救命胴衣オレンジ型式承認番号3172号内容量1着
注意
※必ず着用方法に従って正しく着用してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
ウエスト(cm)
浮力(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939438Freeフリー410最大110約8.8
オープン
8,598
9,458(税込)
10日以内出荷
返品不可
579394473L3L490最大130約11.1
オープン
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

船舶救命器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする