ペダルペール

ペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズペダルペール - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体・蓋:鉄(粉体塗装)、内容器:ポリプロピレン形状丸形フタの種類ペダル式内容量1台
全6種類を絞り込む
容量(L)
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939474MJ-0665アイボリー約720約3約170×230×265
2,000
1,698
1,868(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
57939483MJ-0666アイボリー約990約5約205×270×300
2,500
1,998
2,198(税込)
当日出荷
57939499MJ-0670アイボリー約1800約12約250×330×420
4,000
2,998
3,298(税込)
当日出荷
57939508MJ-0673アイボリー約2270約20約295×360×495
8,000
5,498
6,048(税込)
5日以内出荷
返品不可
57939517MJ-0668ブラック約945約5約205×270×275
3,000
2,398
2,638(税込)
当日出荷
57939526MJ-0672ブラック約1600約12約250×330×380
5,000
3,898
4,288(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-08
用途: 給湯室のごみ箱
三幸電設株式会社建設業・工事業

フォルムの可愛らしさに大満足です。蓋がゆっくり戻るのも静かでとても良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする