ステンレス角型ペダルペール

ステンレス角型ペダルペール - 和平フレイズステンレス角型ペダルペール - 和平フレイズステンレス角型ペダルペール - 和平フレイズステンレス角型ペダルペール - 和平フレイズ

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体:ステンレス鋼、蓋:ステンレス鋼、ポリプロピレン、内容器:ポリプロピレン形状角形質量(g)約1300容量(L)約6サイズ(mm)約205×270×285フタの種類ペダル式内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939535MJ-0669
3,500
2,498
2,748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月1日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする