曜日別特売

ステンレスペダルペール

ステンレスペダルペール - 和平フレイズステンレスペダルペール - 和平フレイズステンレスペダルペール - 和平フレイズステンレスペダルペール - 和平フレイズステンレスペダルペール - 和平フレイズ
(1件のレビュー)

空間をさりげなく演出する、シンプルなデザインのペダルペール。両手がふさがっていても、ペダルだけで楽に開閉します。内宇容器を取り外して洗えるので衛生的です。蓋は、ゆっくりと閉まる静音仕様。片手で持ち運びが出来る取っ手付き。

材質本体・蓋:ステンレス鋼、内容器:ポリプロピレン形状丸形フタの種類ペダル式内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
容量(L)
サイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939544MJ-0667約860約5約205×270×275
3,000
2,498
2,748(税込)
5日以内出荷
返品不可
57939553MJ-0671約1500約12約250×330×380
5,000
3,998
4,398(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-30
用途: 台所の生ごみ
松本興農館農・林・水産業

2025年3月に購入し、使用開始。約6カ月経過して管体本体の外側に赤さびがつき、たわしに洗剤付けて洗うも錆が広がりつつある。
ステンレス製でこんなこともあろうかと、ひどい。
蓋のスローダウン機能に魅力を感じて購入したがガッカリした。。。
見た目が悪く、買いなおし、家族から大批難。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝え、商品の改善を検討いたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする