曜日別特売

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用)

エア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステムエア式掃除機 乾湿両用クリーナー(オープンペール缶用) - アクアシステム

5馬力以上のコンプレッサーで使用できます。乾湿両用で、汚れても丸洗いで清掃ができます。防爆対応型、自動停止機能付です。

用途自動車整備工場で機材周辺や車輌清掃に。パルプ工場・製紙工場・印刷工場の粉じん回収、清掃に。樹脂加工工場の粉じん回収。ゴム製造メーカー・ゴム加工工場粉じん・切断片の回収。工作機械の切削油タンクの入替および清掃。仕様ペール缶の上に乗せて使用材質本体・ノズル:AL、SUS パッキン:NBRタイプJIS規格20Lオープンペール缶用、乾湿両用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(吸込)使用圧力(MPa)0.4~0.6空気消費量(L/min)475ホース内径(Φmm)32対応防爆対応型ホース長さ(m)2騒音値(dB)85使用流体オイル、切削油、ゴミ、切粉(100μm以上1cm以下)使用可能粘度(cP)3000駆動方式エア式吸入量(L/min)90使用場所防爆地域、電源のない場所コンプレッサー5馬力内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57939578APPQO600オイルストッパー、主ノズル、角ノズル、PVC(Φ32×2m)、フィルタセット5.6
104,600
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
57939587APPQO600S主ノズル、PVC(Φ32×2m)3.9
76,400
62,980
69,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600消音材取付方法動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600新機能紹介動画(製品紹介)
エア式掃除機 エアバキュームクリーナー APPQO600騒音値比較動画(製品紹介)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする