曜日別特売

大型フード付き防水防寒ジャケット 7610

大型フード付き防水防寒ジャケット 7610 - バートル

雨水から徹底ガード
縫い目の裏にはシームテープを使用しているので雨水の侵入を防いでくれます。
大雨にも負けない防水性で水の染み込みを抑え、雨の中での屋外作業を徹底的にサポートします。
夜間での現場作業も安心。
反射材(リフレクター)を使用し薄暮や夜間作業時の視認性を高める事で、安全性アップと事故防止に繋がります。

用途防水・防寒ジャケットスプリットブラック混率(%)ナイロン100(ナイロンタスラン)、ポリエステル100 (中綿)機能撥水性、防寒性、袖ペンさし(左・アマブタ付き)、カフスアジャスター、前面反射材(リフレクター)、背面反射材(リフレクター)、ベンチレーション(左・ファスナー付き)、大型フードスピンドル付(マジックテープ+ファスナー着脱)、内ポケット(左)耐水圧(mm)10000素材サーモトロンラジポカ(全天候型保温素材)、メガーナ(帯電防止)内容量1着
注意
※こちらの商品は、左袖にペン差しポケットがあるため左袖への刺しゅう・プリント加工が不可となります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579398587610SS455667102
18,000
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
579398677610S475869106
18,000
取扱い終了
返品不可
579398767610M496072108
18,000
取扱い終了
返品不可
579398857610L516274112
18,000
取扱い終了
返品不可
579398947610LL536476118
18,000
取扱い終了
返品不可
5793990376103L556678124
18,600
取扱い終了
返品不可
5793991976104L576680130
19,200
取扱い終了
返品不可
5793992876105L596680136
19,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする