ジャケット 1801

ジャケット 1801 - バートルジャケット 1801 - バートルジャケット 1801 - バートルジャケット 1801 - バートルジャケット 1801 - バートルジャケット 1801 - バートル
(1件のレビュー)

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

用途作業服混率(%)ポリエステル50、綿50素材交織ストレッチツイル機能ストレッチ、制電、野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ21cm)、袖ペンポケット(左)、内ポケット(左・ボタン止め)伸長率(%)17内容量1着
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
バスト(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
着丈(cm)
裾廻り(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579402351801シルバーS10241565997
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579402531801シルバーL112466064103
9,500
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
579402691801シルバーLL117486166108
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579402781801シルバー3L122506268113
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579402871801シルバー4L127526269118
10,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579402961801シルバー5L132546270123
10,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403051801ミルスグリーンS10241565997
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403141801ミルスグリーンM10744596298
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403231801ミルスグリーンL112466064103
9,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
579403481801ミルスグリーン3L122506268113
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403571801ミルスグリーン4L127526269118
10,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403751801アーバンブラウンS10241565997
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403841801アーバンブラウンM10744596298
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579403931801アーバンブラウンL112466064103
9,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
579404091801アーバンブラウンLL117486166108
9,500
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
579404181801アーバンブラウン3L122506268113
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404271801アーバンブラウン4L127526269118
10,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404361801アーバンブラウン5L132546270123
10,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404451801インディゴS10241565997
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404541801インディゴM10744596298
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404631801インディゴL112466064103
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404791801インディゴLL117486166108
9,500
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404881801インディゴ3L122506268113
9,800
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579404971801インディゴ4L127526269118
10,100
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405061801インディゴ5L132546270123
10,400
4,998
5,498(税込)
8日以内出荷
返品不可
579402441801シルバーM10744596298
9,500
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
579403391801ミルスグリーンLL117486166108
9,500
4,998
5,498(税込)
取扱停止中
返品不可
579403661801ミルスグリーン5L132546270123
10,400
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57940323
2022-10-24
用途: 船舶のメンテナンス
卸売・小売業

質感良くストレッチ素材で着心地も良いです。右胸ポケットも大きくスマホがすっぽり収まりファスナーを閉めれば落とす心配がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする