カーゴパンツ 1802

カーゴパンツ 1802 - バートル
(1件のレビュー)

長く使える作業着
伸長率17%のしなやかなストレッチ性が程よくフィットな着心地です。ポリウレタン糸を使っていない素材なので、経年劣化がしにくく長くお使いいただけます。
カジュアルスタイル
ムラ糸でデニムテイストに仕上げた生地がおしゃれな、企業ユニフォームにも取り入れやすいカジュアルな作業服です。
細身シルエットがスタイリッシュなルックスに演出してくれるので現場でもかっこよくありたいワーカーにおすすめです。
ユニセックス対応シリーズ
SS・Sサイズは女性でも美しく着こなせるレディースシルエット(ユニセックス)対応!男女ともに綺麗なシルエットで着こなせます。

用途作業服混率(%)ポリエステル50、綿50股下(cm)80機能ストレッチ、制電、長財布・野帳(レベルブック)、収納ポケット(右・深さ23cm)、ラジポケ(右)、両脇ツインループ、コインポケット、ピスフラップ(左)、ペンさし(左)素材交織ストレッチツイル伸長率(%)17内容量1本
40件中 140各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
ウエスト(cm)
渡幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
579405151802シルバーSS7031
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405241802シルバーS7432
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405331802シルバーM7833
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405671802シルバー3L9037
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405761802シルバー4L9638.5
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405851802シルバー5L10240
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405941802シルバー6L11042
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406031802シルバー7L12044
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406191802ミルスグリーンSS7031
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406281802ミルスグリーンS7432
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406371802ミルスグリーンM7833
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406641802ミルスグリーン3L9037
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406731802ミルスグリーン4L9638.5
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579406981802ミルスグリーン6L11042
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407071802ミルスグリーン7L12044
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407161802アーバンブラウンSS7031
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407251802アーバンブラウンS7432
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407341802アーバンブラウンM7833
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407431802アーバンブラウンL8234
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407681802アーバンブラウン3L9037
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407771802アーバンブラウン4L9638.5
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407861802アーバンブラウン5L10240
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579407951802アーバンブラウン6L11042
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408041802アーバンブラウン7L12044
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408131802インディゴSS7031
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408291802インディゴS7432
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408381802インディゴM7833
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408561802インディゴLL8635.5
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408651802インディゴ3L9037
8,200
4,598
5,058(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408741802インディゴ4L9638.5
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408831802インディゴ5L10240
8,500
4,198
4,618(税込)
8日以内出荷
返品不可
579408991802インディゴ6L11042
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579409081802インディゴ7L12044
8,800
4,698
5,168(税込)
8日以内出荷
返品不可
579405491802シルバーL8234
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
579405581802シルバーLL8635.5
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
579406461802ミルスグリーンL8234
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
579406551802ミルスグリーンLL8635.5
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
579406891802ミルスグリーン5L10240
8,500
4,198
4,618(税込)
取扱停止中
返品不可
579407591802アーバンブラウンLL8635.5
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
579408471802インディゴL8234
8,200
4,598
5,058(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57940646
2022-11-21
用途: 小型船舶修理、メンテナンス
Aマリンワークス卸売・小売業

ジャケットの1801と同時に購入しました。画像が無かったのでバートルのカタログを見て決めました。ストレッチ素材でありながら綿っぽい風合いが良いです。デザインもGOOD。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする