PIF
LB100用ソーラーパネル
震災等の非常時に大活躍、LB100の充電に
セット内容
本体/LBP-100専用充電用ケーブル×1/マイクロUSBケーブル×1/カラビナ×2(本体に付属)/取扱説明書
材質
パネル:単結晶シリコン、バッグ:600Dポリエステル
色
パネル:ダークブルー、バッグ:黒
出力
5V2.1A Total3A Max(USB1,2)
容量(W)
21(ソーラーパネル)
使用環境温度(℃)
0~40
充電時間(時間)
8
アズワン品番
64-4058-20
直流出力
DC18V 1A
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58002815
LBP-21
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください