曜日別特売

バンロム電子除湿器

バンロム電子除湿器 - 日新電機バンロム電子除湿器 - 日新電機バンロム電子除湿器 - 日新電機

空気中の水蒸気を水滴に変えて除湿します。
電気トラブル防止に大きな効果を発揮しています。

電源コード(m)1特性徹底した省エネ設計、豊富なシリーズ、地球環境にやさしい、取り付け簡単、抜群の対環境性、冬季でも安心除湿(解氷機能付タイプ)、無保守・長寿命内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
使用温度範囲(℃)
定格電圧(V)
運転方式
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003104BRD-1B3 AC100/110V0.8-10~55AC100/110(50/60Hz共用)自動強制対流式63×52×224
62,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58003113BRD-1B3 AC200/220V0.8-10~55AC200/220(50/60Hz共用)自動強制対流式63×52×224
62,600
59,980
65,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
58003129BRD-M12 AC100/110V1-10~55AC100/110(50/60Hz共用)強制対流式(連続運転)75×45×224
58,200
55,980
61,578(税込)
63日以内出荷
返品不可
58003138BRD-SM11 AC200/220V0.6-10~50AC200/220(50/60Hz共用)強制対流式(連続運転)75×75×110
50,200
47,980
52,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする