| 58003068 | CM-DC96-SV | 入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC13.5V 500mA | 充電式リチウムイオンバッテリー 11.1V | エコモード:最大約30、強モード:最大約13(満充電時) | 73×100×442 | 0.6 | ACアダプター、2in1すき間ノズル、ストラップ | シルバー | | |
|
 | 58003077 | CM-DC95-WH | 入力:AC100V 50/60Hz、出力:DC13.5V 500mA | リチウムイオン充電式バッテリー 11.1V | エコモード:最大約25、強モード:最大約13(満充電時) | スティック時:224×100×1045、ハンディ時:73×100×442 | スティック時:0.9、ハンディ時:0.6 | 2 in 1すき間ノズル、ストラップ、ACアダプター、ラバーキャップ | ホワイト | | |
|
| 58003086 | CM-DC94-GD | AC100V 50/60Hz | リチウムイオンバッテリー充電式 11.1V | エコモード時約30分/強モード時約13分(満充電時) | スティック時:224×100×1045、ハンディ時:73×100×442 | 0.6 | ACアダプター、2in1すき間ノズル、ストラップ、ラバーキャップ | ゴールド | | | |