曜日別特売

折りたたみ給水バケツ

折りたたみ給水バケツ - WORX
(1件のレビュー)

ウォーターバケツWA4015は、Worx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629E用の実用的な補助器具です。実用的な折り畳み式のデザインは、旅行にも最適です。バケツが不要になったら、あっという間に折りたためるので、省スペースで収納できます。バケツWA4015は丈夫で洗える素材を使用しています。ウォルクスのハイドロショットに最適なサプリメントです。

用途省スペース、折りたたみ式のウォーターバケツ 外出先での使用に最適・モバイルWorx電池式高圧洗浄機HydroShot WG629Eに最適なアクセサリー容量(L)11L直径(Φcm)25高さ(cm)28内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003165WA4015
オープン
1,988
2,187(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58003165
2021-01-20
用途: 仕事用
TOYAMA企画飲食業

商品に関しては大きさ薄さ便利さはとても満足しています。ただ色のバリエーションがまだあればいいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする