曜日別特売

バッテリーパック

バッテリーパック - WORX
(1件のレビュー)

大容量 残量表示付き

用途WORX 20V MAXリチウムイオンコードレスツールに対応付属品バッテリーパック×1 取扱説明書×1バッテリー容量(Ah)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003253WA3578
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58003253
2022-01-20
用途: DIY作業時
継寅農・林・水産業

アタッチメント交換で4通りの使い方ができるサンダを購入したが、バッテリーと充電器別売商品だったので、慌てて御社から購入。製品性能自体に期待はいないが、迅速な対応に感謝します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

高圧洗浄機用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする