WORX
充電器
充電インジケータ付き
用途
WORX 20V MAX リチウムイオンバッテリーパックに対応。適応機種:WA3575・WA3578
付属品
充電器×1 取扱説明書×1
質量(kg)
0.43
出力電圧(V)
18
入力電圧(V)
AC100(50/60Hz)
出力電流(A)
2
保護等級
二重絶縁/クラスⅡ
充電時間(分)
60 (2.0Ah) WA3575/120 (4.0Ah) WA3578
入力電力(W)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58003269
WA3881
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください