自分たちで除菌をしよう!除菌液塗布キット
二流体方式で細かく均一に吹き付けられます。
圧縮空気と液体を混合させ霧にする二流体方式のため、一流体方式(液体に圧力をかけて霧にする)よりもまんべんなく、広範囲の除菌が可能です。約1.5m先まで霧が届きます。
軽量で作業効率UP!
コンプレッサは小型で持ち運びが容易です。
作業時、コンプレッサを床等に置き、スプレーガン(液剤を含む)のみの重量(1kg程度)で操作できるため、負担が少なく除菌作業が出来ます。
付属の専用エアーチューブ(20m)を使用することにより、バレーボールコート(18m×9m)程度の広さまで作業が可能です。
準備が簡単
エアーチューブをつなぎ、カップに液剤を入れてコンセント(AC100V)につなぐだけで、すぐに使えます。
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |


