曜日別特売

激落ちくん おそうじルームシューズ

激落ちくん おそうじルームシューズ - LEC(レック)
(2件のレビュー)

履くだけでおそうじできるルームシューズです。超極細繊維が汚れを落とし、ホコリやチリを吸着します。床面のおそうじに大変便利です。薬剤は使用していません。本品は洗ってくり返し使用できます。

材質表面:ポリエステル75%・綿25%、ソール部:ポリエステル80%・ナイロン20%(マイクロファイバー)タイプルームシューズシリーズ激落ちくん内容量1個
注意
※本品は室内清掃用スリッパです。本来の用途以外には使用しないでください。
※金属やガラスの粉等の清掃には使用しないでください。
※また、固いゴミや砂などが付着したまま使用しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58003323S00594100×250×75Hベージュ90
オープン
取扱い終了
58003339S00594100×250×75Hグリーン90
オープン
取扱い終了
返品不可
58003348S00595110×280×85Hネイビー114
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2023-04-14
用途: 床の拭き掃除
その他業種

階段を掃除するのにスリッパ履いたまま右から左へ、左から右へとやる時空間に遊びが多いのでやりにくいです。

対象商品 : 58003348
2022-03-07
用途: 屋内掃除時

底はふわふわですが、閃絡を繰り返すうちに、足入れ部がへたってくるのではきにくくなりました。次はスリッパタイプに戻ることにします。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする