LEC(レック)
激落ちバスクリーナー(ラバー)
不織布に付着させた特殊ゴムの摩擦力で、水だけでも汚れをピタッとこすり落とすお風呂用スポンジです。持ちやすいウエストカット型です。
用途
浴槽お掃除に。
材質
本体:ナイロン不織布(特殊ゴム加工)・ポリウレタンフォーム、ヒモ:ポリエステル
寸法(mm)
85×50×155H
色
ピンク
質量(g)
25
タイプ
ラバー
適合用途
風呂掃除
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
注意
※使用する前に、必ず本品を水で濡らしてください。水なしでは効果が半減し、キズの原因になることがあります。※プラスチックや光沢のあるステンレス浴槽などは、キズがつくおそれがあるため、あらかじめ目立たない部分で試してからお使いください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19948347
S-380
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください