曜日別特売

CSAケイフレックス

CSAケイフレックス - 三桂製作所CSAケイフレックス - 三桂製作所CSAケイフレックス - 三桂製作所

CSA規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。

黒色規格CSA規格品温度範囲(℃)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
外径(Φmm)
質量(kg/m)
機能
最小内径(Φmm)
曲げ半径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58004495KCS121巻(30m)17.70.38防水/難燃/可動配管(#12-36)12.360(固定最小中心)、120(可動最小中心)
24,900
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
58004504KCS161巻(30m)21.10.51防水/難燃/可動配管(#12-36)15.870(固定最小中心)、140(可動最小中心)
28,500
25,980
28,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
58004513KCS221巻(20m)26.40.65防水/難燃/可動配管(#12-36)20.880(固定最小中心)、160(可動最小中心)
25,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
58004529KCS281巻(20m)33.20.99防水/難燃/可動配管(#12-36)26.4100(固定最小中心)、200(可動最小中心)
33,800
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
58004538KCS361巻(15m)421.27防水/難燃/可動配管(#12-36)35130(固定最小中心)、260(可動最小中心)
39,000
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58004547KCS421巻(15m)47.71.52防水/難燃/固定配管40200(固定最小中心)
54,600
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
58004556KCS541巻(10m)59.72防水/難燃/固定配管51.3280(固定最小中心)
48,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする