三桂製作所
SUS防水プリカコンビカップ
用途
ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製薄鋼電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)
SUS304
防水保護等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58007575
WKCL17
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
15
CTC19
27
32
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007584
WKCL24
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24
18
CTC25
30
40
¥
7,340
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007593
WKCL30
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
18
CTC31
34
48.6
¥
9,380
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007609
WKCL38
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
20
CTC39
37
60
¥
10,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007618
WKCL50
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
20
CTC51
38
73
¥
13,680
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください