三桂製作所
SUS防水プリカねじ無カップ
ねじなし簡単施工で防水性能も進化
用途
ステンレス製防水プリカチューブとステンレス製ねじなし電線管を接続するためのコンビネーションカップリング
材質(本体)
SUS304
防水保護等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58007803
WKIL17
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
22.5
29
32
37.2
¥
5,820
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007819
WKIL24
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24
22.4
33
40
48.9
¥
7,740
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007828
WKIL30
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
27.9
35
48.6
50
¥
10,260
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007837
WKIL38
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
32
39
60.5
60.5
¥
11,140
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007846
WKIL50
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
35.9
41
72
73
¥
15,080
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください