三桂製作所
SUS防水プリカ用コネクタ
用途
ステンレス製防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
材質(本体)
SUS304
防水保護等級
IP66
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58007925
WBCL17
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/17
12
CTC19
28
32
¥
5,320
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
8日以内出荷
返品不可
58007934
WBCL24
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/24
12
CTC25
31
40
¥
7,340
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
10日以内出荷
返品不可
58007943
WBCL30
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/30
16
CTC31
34
50
¥
9,380
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007959
WBCL38
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/38
16
CTC39
39
60
¥
10,520
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58007968
WBCL50
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/50
18
CTC51
40
71
¥
13,680
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007977
WBCL63
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/63
18
CTC63
43
89.1
¥
20,600
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58007986
WBCL76
【ケーブル保護管】防水プリカチューブ/76
19
CTC75
43
101.6
¥
25,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください