曜日別特売

ケイグランド用90°コネクタ

ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90防水保護等級IP67内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58008835E29BG061612G1/2最大3~628.844
620
499
549(税込)
15日以内出荷
返品不可
58008844E29BG081612G1/2最大4~828.847
620
539
593(税込)
8日以内出荷
返品不可
58008853E29BG101612G1/2最大6~1028.849
660
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
58008869E29BG121612G1/2最大8~1228.849
660
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008878E29BG141612G1/2最大12~143756
930
819
901(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
58008887E29BG162212G3/4最大12~163756
1,140
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
58008896E29BG192212G3/4最大16~193758
1,330
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008905E29BG242814G1最大20~2445.562
2,280
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008914E29BG283614G1-1/4最大24~285670
3,200
2,698
2,968(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008923E29BG323614G1-1/4最大28~325672
4,000
3,198
3,518(税込)
14日以内出荷
返品不可
58008939E29BG364216G1-1/2最大32~366480
4,520
3,690
4,059(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする