三桂製作所
ケイグランド用90°コネクタ
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ
色
ライトグレー
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
寸法D(Φmm)
30
接続ねじ
G1/2
防水保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法E(Φmm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58008948
E29OG0816
最大4~8
47
24.5
25.5
24
¥
720
¥
589
¥
648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008957
E29OG1016
最大6~10
49
28.8
27.5
28
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58008966
E29OG1216
最大8~12
49
30
27.5
30
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください