ケイグランド用90°コネクタ

ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ防水保護等級IP67温度範囲(℃)-20~90内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
寸法L1(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法F(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58009246C29BG0616G1/210最大3~627.543
810
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
58009255C29BG0816G1/210最大4~827.546
810
708
779(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009264C29BG0822G3/412最大4~83653
1,380
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009273C29BG1016G1/210最大6~1027.546
860
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009289C29BG1216G1/210最大8~122948
860
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009298C29BG1222G3/412最大8~123653
1,380
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009307C29BG14161/212最大12~1432.661
970
779
857(税込)
11日以内出荷
返品不可
58009316C29BG1616G1/212最大12~1632.661
970
779
857(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009325C29BG1622G3/412最大12~1635.552
970
839
923(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009334C29BG1628G114最大12~164459
1,610
1,398
1,538(税込)
11日以内出荷
返品不可
58009343C29BG2022G3/412最大16~2035.563
1,380
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009359C29BG2028G114最大16~2043.561
1,610
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009368C29BG2428G114最大20~2443.560
1,610
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009377C29BG3642G1-1/216最大32~366075
4,840
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする