ケイグランド用90°コネクタ

ケイグランド用90°コネクタ - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを電気機器に接続するための90°形コネクタ温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8接続ねじG1/2防水保護等級IP67内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法F(Φmm)
寸法A(Φmm)
寸法E(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58009386C29OG081630最大4~84623.623
880
719
791(税込)
9日以内出荷
返品不可
58009395C29OG101630最大6~104626.123
920
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009404C29OG121630最大8~124828.224
920
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
58009413C29OG161632.6最大12~166133.429
1,040
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする