ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型

ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 - 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 - 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 - 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 - 三桂製作所ケイグランド 電気機器接続用コネクタ E2OG型 - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)6.5機能耐油/耐振動/ハロゲンフリー内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
規格
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58010235E2OG0616G1/2ライトグレーUL94V2333-6
250
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010244E2OG0816G1/2ライトグレーUL規格品、CSA規格品、UL94V2364-8
250
239
263(税込)
当日出荷
58010253E2OG1016G1/2ライトグレーUL規格品、CSA規格品、UL94V2366-10
290
268
295(税込)
当日出荷
58010269E2OG1216G1/2ライトグレーUL規格品、CSA規格品、UL94V2358-12
290
268
295(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010278E2OG1516G1/2ライトグレーUL規格品、CSA規格品、UL94V23712-15
330
289
318(税込)
翌々日出荷
返品不可
58010287E2OG1622G3/4ライトグレーUL規格品、CSA規格品、UL94V23712-16
480
418
460(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010585E2OG0616BKG1/2UL94V2333-6
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010594E2OG0816BKG1/2UL規格品、CSA規格品、UL94V2364-8
250
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
58010603E2OG1016BKG1/2UL規格品、CSA規格品、UL94V2366-10
290
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010619E2OG1216BKG1/2UL規格品、CSA規格品、UL94V2358-12
290
268
295(税込)
翌々日出荷
返品不可
58010628E2OG1516BKG1/2UL規格品、CSA規格品、UL94V23712-15
330
269
296(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010637E2OG1622BKG3/4UL規格品、CSA規格品、UL94V23712-16
480
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする