ケイグランド用コネクタ

ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所ケイグランド用コネクタ - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)8防水保護等級IP67内容量1個
全15種類を絞り込む
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法A(Φmm)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
接続ねじ
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58010296E2OM0612M12×1.533最大3~620.921.7
500
429
472(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010305E2OM0620M20×1.533最大3~626.521.7
250
219
241(税込)
4日以内出荷
返品不可
58010314E2OM0816M16×1.536最大4~824.324.6
250
219
241(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010323E2OM0820M20×1.536最大4~826.524.6
250
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010339E2OM1016M16×1.535最大6~1026.527.2
290
249
274(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010348E2OM1020M20×1.535最大6~1026.527.2
290
268
295(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010357E2OM1220M20×1.535最大8~1228.730
290
268
295(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010366E2OM1420M20×1.537最大12~1435.336
330
289
318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010375E2OM1625M25×1.537最大16~1235.336
480
418
460(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010384E2OM1925M25×1.540最大16~194242
570
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
58010393E2OM2032M32×1.539最大16~204242
700
569
626(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010409E2OM2432M32×1.540最大20~2447.348
780
629
692(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010418E2OM2632M32×1.543最大24~264953.5
990
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010427E2OM2840M40×1.543最大24~2853.553.5
1,100
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58010436E2OM3240M40×1.545最大28~3258.958.9
1,330
999
1,099(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする