三桂製作所
ケイグランド用コネクタ C2OM型
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを電気機器に接続するためのコネクタ
温度範囲(℃)
-20~90
寸法L1(mm)
8
防水保護等級
IP67
内容量
1個
全13種類を絞り込む
接続ねじ
選択してください
M16×1.5
M20×1.5
M25×1.5
M32×1.5
M40×1.5
適合ケーブル外径(Φmm)
選択してください
最大3~6(スリーブ有)
最大4~8
最大6~10
最大8~12
最大12~15
最大12~16
最大16~19
最大16~20
最大20~24
最大24~26
最大24~28
最大28~32
寸法A(Φmm)
選択してください
21
23.6
26.1
28.2
33.4
39.1
45.5
50.1
55.5
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
接続ねじ
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58011057
C2OM0620
M20×1.5
33
最大3~6(スリーブ有)
28.2
21
¥
430
¥
349
¥
384
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011066
C2OM0820
M20×1.5
35
最大4~8
28.2
23.6
¥
490
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011075
C2OM1016
M16×1.5
35
最大6~10
24
26.1
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011084
C2OM1020
M20×1.5
35
最大6~10
28.2
26.1
¥
540
¥
429
¥
472
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58011093
C2OM1220
M20×1.5
35
最大8~12
28.2
28.2
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58011109
C2OM1520
M20×1.5
37
最大12~15
30.3
33.4
¥
600
¥
529
¥
582
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58011118
C2OM1625
M25×1.5
37
最大12~16
36.6
33.4
¥
740
¥
599
¥
659
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011127
C2OM1925
M25×1.5
39
最大16~19
36.6
39.1
¥
950
¥
769
¥
846
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011136
C2OM2032
M32×1.5
39
最大16~20
44.9
39.1
¥
1,320
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011145
C2OM2432
M32×1.5
40
最大20~24
44.9
45.5
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011154
C2OM2632
M32×1.5
42
最大24~26
48.1
50.1
¥
1,320
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
7日以内出荷
返品不可
58011163
C2OM2840
M40×1.5
42
最大24~28
54.8
50.1
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58011179
C2OM3240
M40×1.5
44
最大28~32
54.8
55.5
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください