三桂製作所
ケイフレックス45°コネクタ
ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形NPTおねじ付きコネクタです。
規格
UL・CSA規格品
温度範囲(℃)
-20~90
主材質
ZDC2
RoHS指令(10物質対応)
対応
防水保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
接続ねじ
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58012466
KM45BT12
【ケーブル保護管】ケイフレックス/12
31
10
NPT1/2
最大10
¥
1,040
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012475
KM45BT16
【ケーブル保護管】ケイフレックス/16
27
10
NPT1/2
最大12
¥
1,120
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012484
KM45BT22
【ケーブル保護管】ケイフレックス/22
29
12
NPT3/4
最大17
¥
1,520
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012493
KM45BT28
【ケーブル保護管】ケイフレックス/28
33
14
NPT1
最大23
¥
1,930
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
26日以内出荷
返品不可
58012509
KM45BT36
【ケーブル保護管】ケイフレックス/36
39
14
NPT1-1/4
最大32
¥
2,900
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012518
KM45BT42
【ケーブル保護管】ケイフレックス/42
43
16
NPT1-1/2
最大37
¥
3,460
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58012527
KM45BT54
【ケーブル保護管】ケイフレックス/54
49
16
NPT2
最大48
¥
5,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください