曜日別特売

ケイフレックス90°コネクタ

ケイフレックス90°コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ - 三桂製作所ケイフレックス90°コネクタ - 三桂製作所

ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形NPTおねじ付きコネクタです。

規格UL・CSA規格品温度範囲(℃)-20~90主材質ZDC2RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
寸法L1(mm)
寸法F(mm)
接続ねじ
寸法E(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58013175KM90BT12【ケーブル保護管】ケイフレックス/121036NPT1/218.6
1,040
849
934(税込)
8日以内出荷
返品不可
58013184KM90BT16【ケーブル保護管】ケイフレックス/161039NPT1/219.5
1,120
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013193KM90BT22【ケーブル保護管】ケイフレックス/221244NPT3/424.5
1,520
1,198
1,318(税込)
3日以内出荷
返品不可
58013209KM90BT28【ケーブル保護管】ケイフレックス/281450NPT128.5
1,930
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
58013218KM90BT36【ケーブル保護管】ケイフレックス/361458NPT1-1/431.1
2,900
2,598
2,858(税込)
16日以内出荷
返品不可
58013227KM90BT42【ケーブル保護管】ケイフレックス/421664NPT1-1/240.6
3,460
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする