三桂製作所
ノックアウト接続用コネクタ
袋ナット緩み止め機構付き
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
色
ライトグレー
防水保護等級
IP67
内容量
1個
バスケットに入れる
23
件中 1~23件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
温度範囲(℃)
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58024138
E2BM0420
-20~90耐油
10
M20×1.5
29
最大2~4
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024147
E2BM0616
-20~90耐油
10
M16×1.5
33
最大3~6
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024156
E2BM0620
-20~90耐油
10
M20×1.5
33
最大3~6
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024165
E2BM0816
-20~90
10
M16×1.5
36
最大4~8
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024174
E2BM0820
-20~90
10
M20×1.5
36
最大4~8
¥
250
¥
219
¥
241
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024183
E2BM1020
-20~90
10
M20×1.5
35
最大6~10
¥
290
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024199
E2BM1220
-20~90
10
M20×1.5
35
最大8~12
¥
290
¥
268
¥
295
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024208
E2BM1225
-20~90
10
M25×1.5
36
最大8~12
¥
480
¥
418
¥
460
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024217
E2BM1232
-20~90
10
M32×1.5
36
最大8~12
¥
800
¥
649
¥
714
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024226
E2BM1420
-20~90
10
M20×1.5
37
最大12~14
¥
330
¥
269
¥
296
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024235
E2BM1625
-20~90
10
M25×1.5
37
最大12~16
¥
480
¥
418
¥
460
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58024244
E2BM1632
-20~90
10
M32×1.5
38
最大12~16
¥
930
¥
819
¥
901
(税込)
翌々日出荷
返品不可
58024253
E2BM1640
-20~90
10
M40×1.5
38
最大12~16
¥
1,460
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024269
E2BM1925
-20~90
10
M25×1.5
39
最大16~19
¥
540
¥
469
¥
516
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024278
E2BM2032
-20~90
12
M32×1.5
40
最大16~20
¥
1,060
¥
849
¥
934
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024287
E2BM2432
-20~90
12
M32×1.5
41
最大20~24
¥
780
¥
679
¥
747
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024296
E2BM2440
-20~90
12
M40×1.5
41
最大20~24
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024305
E2BM2632
-20~90
12
M32×1.5
43
最大24~26
¥
930
¥
759
¥
835
(税込)
16日以内出荷
返品不可
58024314
E2BM2840
-20~90
12
M40×1.5
44
最大24~28
¥
1,100
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024323
E2BM3240
-20~90
12
M40×1.5
45
最大28~32
¥
1,330
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024339
E2BM3440
-20~90
12
M40×1.5
47
最大32~34
¥
1,720
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024348
E2BM3650
-20~90
14
M50×1.5
47
最大32~36
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024357
E2BM4050
-20~90
14
M50×1.5
49
最大36~40
¥
2,680
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください