三桂製作所
プリカ用サドル
プリカチューブを造営材に固定するためのサドルです。
温度範囲(℃)
-50~200
寸法W(mm)
35
寸法d(Φmm)
6.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
質量(g/個)
寸法P
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58024935
SP83
165
119
145
【プリカチューブ】83
オープン
¥
319
¥
351
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58024944
SP101
2115
150
181
【プリカチューブ】101
オープン
¥
509
¥
560
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください