径違いハブ

径違いハブ - 三桂製作所
温度範囲(℃)-20~90内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
接続ねじ
寸法L2(mm)
寸法d(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58026843RHG221636.816G1/21814.3
310
278
306(税込)
当日出荷
58026859RHG282239.116G3/42020.2
340
299
329(税込)
当日出荷
58026868RHG362843.920G12024.8
460
369
406(税込)
当日出荷
58026877RHG423644.820G1 1/42033.2
750
649
714(税込)
5日以内出荷
返品不可
58026886RHG544244.820G1 1/22038.5
870
698
768(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月19日
58026895RHG705446.820G22249.5
1,450
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
58026904RHG827051.422G2 1/22564.3
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
58026913RHG928254.625G32576.6
2,280
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58026929RHG1049254.625G3 1/22588.5
4,960
4,298
4,728(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする