曜日別特売

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型

ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 - 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 - 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 - 三桂製作所ケイグランド ノックアウト接続用コネクタ 屋外仕様 EBGP型 - 三桂製作所

ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
道路等、直射日光の直接あたる屋外にご使用になれます

用途ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。グレー保護等級IP67機能耐油/耐候/ハロゲンフリー規格UL94V2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
適合ケーブル外径(Φmm)
接続ねじ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g/個)
使用温度範囲(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58028268EBGP12-221個8~12G1/22738.9143127-20℃~90℃
340
319
351(税込)
当日出荷
58028277EBGP14-161個12~14G1/232.432.4133524-20℃~90℃
320
259
285(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028286EBGP16-221個12~16G3/432.438.9143431-20℃~90℃
350
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028295EBGP20-221個16~20G3/437.838.9143735-20℃~90℃
370
339
373(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028304EBGP24-281個20~24G144.347.5153752-20℃~90℃
540
429
472(税込)
翌々日出荷
返品不可
58028313EBGP28-361個24~28G1-1/449.759.4163972-20℃~90℃
800
649
714(税込)
3日以内出荷
返品不可
58028329EBGP32-361個28~32G1-1/45459.4164175-20℃~90℃
1,000
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765638EBGP06-121箱(20個)3~6G3/820.927122914-20~90
3,240
2,798
3,078(税込)
21日以内出荷
返品不可
82765647EBGP06-161箱(20個)3~6G1/220.931.3132918-20~90
3,240
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765656EBGP08-121箱(20個)4~8G3/82327123115-20~90
3,240
2,798
3,078(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年9月中旬
82765665EBGP08-161箱(20個)4~8G1/22331.3133118-20~90
3,240
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765674EBGP12-161箱(20個)8~12G1/22731.3133120-20~90
3,600
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする