曜日別特売

樹脂製マルチコネクタE2型

樹脂製マルチコネクタE2型 - 三桂製作所樹脂製マルチコネクタE2型 - 三桂製作所

袋ナット緩み止め機構付き

用途
本体に2-4個の穴を持つマルチタイプのケーブルコネクタ
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ライトグレー温度範囲(℃)-20~90寸法L1(mm)10防水保護等級IP67内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続ねじ
寸法L2(mm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58029336E2M5BG5×4P16G1/234最大2~3×4P(スリーブ有)、最大3~5×4P(スリーブ無)35.336
720
639
703(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029345E2M5BG5×4P22G3/435最大2~3×4P(スリーブ有)、最大3~5×4P(スリーブ無)35.336
860
699
769(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029354E2M5BG6×3P16G1/234最大3~4×3P(スリーブ有)、最大4~6×3P(スリーブ無)35.336
700
619
681(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029363E2M5BG6×3P22G3/435最大3~4×3P(スリーブ有)、最大4~6×3P(スリーブ無)35.336
860
759
835(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029379E2M5BG7×2P16G1/234最大3~5×2P(スリーブ有)、最大5~7×2P(スリーブ無)35.336
640
558
614(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029388E2M5BG7×2P22G3/435最大3~5×2P(スリーブ有)、最大5~7×2P(スリーブ無)35.336
750
599
659(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029397E2M5BG8×3P22G3/435最大4~6×3P(スリーブ有)、最大6~8×3P(スリーブ無)4242
900
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029406E2M5BG8×4P22G3/436最大4~6×4P(スリーブ有)、最大6~8×4P(スリーブ無)4848
900
789
868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする