三桂製作所
電気機器接続用コネクタ EOG型
ケーブルの固定、及び差込口からの水・油・粉塵などが侵入することを防ぎます。
用途
ケーブルを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタです。
保護等級
IP67
使用温度範囲(℃)
-20~90
機能
耐油
規格
UL94V0
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
適合ケーブル外径(Φmm)
接続ねじ
寸法A(Φmm)
寸法B(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g/個)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58029799
EOG1416
1個
ライトグレー
12~14
G1/2
32.4
32.4
8
34
21
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029808
EOG1622
1個
ライトグレー
12~16
G3/4
32.4
38.9
8
34
25
¥
300
¥
278
¥
306
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029817
EOG1416BK
1個
黒
12~14
G1/2
32.4
32.4
8
34
21
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58029826
EOG1622BK
1個
黒
12~16
G3/4
32.4
38.9
8
34
25
¥
300
¥
259
¥
285
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765683
EOG0612
1箱(20個)
ライトグレー
3~6
G3/8
20.9
27
7
29
11
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765699
EOG0616
1箱(20個)
ライトグレー
3~6
G1/2
20.9
31.3
8
29
12
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765708
EOG0812
1箱(20個)
ライトグレー
4~8
G3/8
23
27
7
31
12
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765717
EOG0816
1箱(20個)
ライトグレー
4~8
G1/2
23
31.3
8
31
14
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
翌々日出荷
返品不可
82765726
EOG1216
1箱(20個)
ライトグレー
8~12
G1/2
27
31.3
8
31
16
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765735
EOG0612BK
1箱(20個)
黒
3~6
G3/8
20.9
27
7
29
11
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82765744
EOG0616BK
1箱(20個)
黒
3~6
G1/2
20.9
31.3
8
29
12
¥
2,960
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
16日以内出荷
返品不可
82765753
EOG0812BK
1箱(20個)
黒
4~8
G3/8
23
27
7
31
12
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
16日以内出荷
返品不可
82765769
EOG0816BK
1箱(20個)
黒
4~8
G1/2
23
31.3
8
31
14
¥
3,240
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
82765778
EOG1216BK
1箱(20個)
黒
8~12
G1/2
27
31.3
8
31
16
¥
3,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください