三桂製作所
電線管防水ねじなしコネクタ
通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
用途
ねじなし電線管をボックス類のノックアウトに接続するためのねじなしコネクタ
温度範囲(℃)
-25~90
主材質
ZDC2
防水保護等級
IP65
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
質量(g/個)
適合電線管
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
58031314
ZWBE19
11.5
24.5
58
【ねじなし電線管】19
¥
550
¥
479
¥
527
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031323
ZWBE25
13
28.2
78
【ねじなし電線管】25
¥
680
¥
559
¥
615
(税込)
当日出荷
58031339
ZWBE31
14.5
30.3
112
【ねじなし電線管】31
¥
890
¥
729
¥
802
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031348
ZWBE39
17
34.1
164
【ねじなし電線管】39
¥
1,110
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031357
ZWBE51
17
36.9
233
【ねじなし電線管】51
¥
1,380
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031366
ZWBE63
18.5
39.1
319
【ねじなし電線管】63
¥
1,790
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
3日以内出荷
返品不可
58031375
ZWBE75
21
44.2
461
【ねじなし電線管】75
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください