曜日別特売

防水プリカ用45°コネクタ

防水プリカ用45°コネクタ - 三桂製作所
温度範囲(℃)-25~90保護等級IP66各種認証PSE内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(Φmm)
適合ケーブル外径(Φmm)
寸法G(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58032635W45BG17311214.11311.5
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032644W45BG243616201912.7
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
58032653W45BG30411624.62414.8
オープン
2,398
2,638(税込)
当日出荷
58032669W45BG384818333217.8
オープン
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032678W45BG50521838.33720.7
オープン
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
58032687W45BG63572049.34824.1
オープン
7,798
8,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする