曜日別特売

防水プリカ用コネクタ

防水プリカ用コネクタ - 三桂製作所

通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。

用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ温度範囲(℃)-25~90寸法L1(mm)12接続ねじCTC19主材質ZDC2防水保護等級IP66内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L2(mm)
寸法B(Φmm)
寸法A(Φmm)
質量(g/個)
適合電線管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58032994WBC102526.728.751【防水プリカチューブ】10
オープン
469
516(税込)
3日以内出荷
返品不可
58033003WBC122527.63257【防水プリカチューブ】12
オープン
499
549(税込)
6日以内出荷
返品不可
58033019WBC152630.835.368【防水プリカチューブ】15
オープン
499
549(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電線管コネクタの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/298/
2023-03-20

電線管用接続部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする